https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS8-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJneE9DOHhNREk0TnpJeU1EWTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlVemhmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYWI1MzE3YjVkYWRkODM1OTE2MDU0MzE2NTE0NTVmMzA4ZjM4M2I4YjVhOWY0ZWFiYTUxNTVmNTEyMmI5OTc5
SKF
SKF
1810X1860X20 HS8 R
SKF SKF
Popis
SKF 1810X1860X20 HS8 R
1810MM Shaft Dia; 1860MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
1810X1860X20 HS8 R
BDI #
17229035
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/1810X1860X20-HS8-R/p/17229035
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
4,982
EAN
0085311265331
Priemer hriadeľu - palce
71.26
Priemer hriadeľu – milimetre
1810
Diera v telese - palce
73.228
Diera v telese – milimetre
1860
Nominálna šírka – palce
0.787
Nominálna šírka – milimetre
20
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HS8
Okrajový materiál
Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Split
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
0.787
Aktuálna šírka – milimetre
20
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Garter
Konštrukcia obalu
Rubber
Kód typu tesnenia
HS8
Ostatné vlastnosti
1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
4.982
Dlhý popis
1810MM Shaft Dia; 1860MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov