https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS3-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnM1lpOHhNRGN4TVRBeU1EWXdNVE0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVek5mTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBjNDExZGE3NmQ4NTAwZTZkNWIxN2I1ZTUxZjA5ODlhMzk2YzgxMTYzNmY3MmZlNDdlNzViMjVhYzAwMGUyYTA
SKF
SKF
19X21X0.875 HDS3 D / 1900569
SKF SKF
Popis
SKF 19X21X0.875 HDS3 D / 1900569
Lip Seal; 19" Shaft Dia; 21" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS3 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
1900569 / 19X21X0.875 HDS3 D
BDI #
1245258
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/19X21X0-875-HDS3-D-1900569/p/1245258
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
4,27
EAN
0085311132503
Priemer hriadeľu - palce
19
Priemer hriadeľu – milimetre
482.6
Diera v telese - palce
21
Diera v telese – milimetre
533.4
Nominálna šírka – palce
0.875
Nominálna šírka – milimetre
22.225
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HDS3
Okrajový materiál
Carboxylated Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.875
Aktuálna šírka – milimetre
22.225
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
HDS3
Ostatné vlastnosti
Large | With Inner Case | Heavy Duty
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Váha / libry
9.424
Dlhý popis
Lip Seal; 19" Shaft Dia; 21" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS3 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov