![21168-0843](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoaE9TOHhNREUwTkRNNU1qYzNNelkyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDM0MjQ0ODg1M2UxMDU3ZmE5ZmQyNjIzMTdkZTIyZjM2ZTUxZmRhN2RjZDgwZDVmZjY2N2QzNDBlM2FlM2RmMw)
![21168-0843](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoaE9TOHhNREUwTkRNNU1qYzNNelkyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDM0MjQ0ODg1M2UxMDU3ZmE5ZmQyNjIzMTdkZTIyZjM2ZTUxZmRhN2RjZDgwZDVmZjY2N2QzNDBlM2FlM2RmMw)
TIMKEN
TIMKEN
21168-0843
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 21168-0843
Oil Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2.686" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
21168-0843
BDI #
22828506
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/21168-0843/p/22828506
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,054
EAN
0053893597256
Priemer hriadeľu - palce
1.688
Priemer hriadeľu – milimetre
42.875
Diera v telese - palce
2.686
Diera v telese – milimetre
68.224
Nominálna šírka – palce
0.5
Nominálna šírka – milimetre
12.7
Kód všeobecného vzhľadu
GAR_63
Okrajový materiál
Silicone
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.5
Aktuálna šírka – milimetre
12.7
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Finger
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
63
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Oil Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2.686" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov