https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-62-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJneE1TOHhNREUwTkRNNU5EQXhPRGcwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODJNbDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDgzN2E2NDhkMTc2ZTJmMGY3MWViMDM5YzYyY2FkOTY1NzAyMTFkOTk4YTNmNTI4NWUwYzA5OTZhYzY0OTg0Ng
TIMKEN
TIMKEN
21702-2044
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 21702-2044
Oil Seal; 2-3/4" Shaft Dia; 3.751" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
21702-2044
BDI #
22830600
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/21702-2044/p/22830600
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
3,629
EAN
0053893591421
Priemer hriadeľu - palce
2.75
Priemer hriadeľu – milimetre
69.85
Diera v telese - palce
3.751
Diera v telese – milimetre
95.275
Nominálna šírka – palce
0.375
Nominálna šírka – milimetre
9.525
Kód všeobecného vzhľadu
GAR_62
Okrajový materiál
PTFE
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.375
Aktuálna šírka – milimetre
9.525
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
62
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Oil Seal; 2-3/4" Shaft Dia; 3.751" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov