GARLOCK
GARLOCK
21702-3946
GARLOCK GARLOCK
Popis
GARLOCK 21702-3946
8-3/4" Shaft Dia; 10-1/4" Housing Bore; 0.687" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.687" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
21702-3946
BDI #
369720
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/21702-3946/p/369720
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,137
EAN
0053893591889
Priemer hriadeľu - palce
8.75
Priemer hriadeľu – milimetre
222.25
Diera v telese - palce
10.25
Diera v telese – milimetre
260.35
Nominálna šírka – palce
0.687
Nominálna šírka – milimetre
17.45
Kód všeobecného vzhľadu
GAR_62
Okrajový materiál
PTFE
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.687
Aktuálna šírka – milimetre
17.45
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
62
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.garlock.com
Váha / libry
0.137
Dlhý popis
8-3/4" Shaft Dia; 10-1/4" Housing Bore; 0.687" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.687" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov