GARLOCK
GARLOCK
21852-4221
GARLOCK GARLOCK
Popis
GARLOCK 21852-4221
19-1/2" Shaft Dia; 21-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
21852-4221
BDI #
370139
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/21852-4221/p/370139
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
4,52
EAN
0717744028138
Priemer hriadeľu - palce
19.5
Priemer hriadeľu – milimetre
495.3
Diera v telese - palce
21.5
Diera v telese – milimetre
546.1
Nominálna šírka – palce
0.875
Nominálna šírka – milimetre
22.225
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HDL
Okrajový materiál
Mill-Right V
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.875
Aktuálna šírka – milimetre
22.225
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
64-L
Ostatné vlastnosti
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.garlock.com
Číslo položky výrobcu
64X4221 MILL-RIGHT V CRS 19.500"ID 21.500"OD .875"
Interné číslo výrobcu
21852-4221
Váha / libry
9.98
Dlhý popis
19-1/2" Shaft Dia; 21-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov