![24060-1933](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMlpDOHhNREUxTURZMU9EY3dNek01TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTk3MDhjM2NmY2I4OTZkNTU1YWNmYWQxNjUxZTk2NzhkYTM3OGI0ZGVhYmNjNzcxNDM4ZjFkMjEzZGE1ODc0OA)
![24060-1933](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMlpDOHhNREUxTURZMU9EY3dNek01TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTk3MDhjM2NmY2I4OTZkNTU1YWNmYWQxNjUxZTk2NzhkYTM3OGI0ZGVhYmNjNzcxNDM4ZjFkMjEzZGE1ODc0OA)
GARLOCK
GARLOCK
24060-1933
GARLOCK GARLOCK
Popis
GARLOCK 24060-1933
2-5/8" Shaft Dia; 3.372" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
24060-1933
BDI #
20440399
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/24060-1933/p/20440399
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,227
EAN
0717744901905
Priemer hriadeľu - palce
2.625
Priemer hriadeľu – milimetre
66.675
Diera v telese - palce
3.372
Diera v telese – milimetre
85.649
Nominálna šírka – palce
0.375
Nominálna šírka – milimetre
9.525
Kód všeobecného vzhľadu
GAR_P/SI | 61
Okrajový materiál
Gylon
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.375
Aktuálna šírka – milimetre
9.525
Pružina upevnená
No
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
None
Konštrukcia obalu
Stainless Steel
Kód typu tesnenia
P/SI | 61
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.garlock.com
Číslo položky výrobcu
24060-1933
Interné číslo výrobcu
24060-1933
Váha / libry
0.5
Dlhý popis
2-5/8" Shaft Dia; 3.372" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov