GARLOCK
GARLOCK
24062-1820
GARLOCK GARLOCK
Popis
GARLOCK 24062-1820
2-1/2" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Dual Tandem Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
24062-1820
BDI #
371675
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/24062-1820/p/371675
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,109
EAN
0717744556952
Priemer hriadeľu - palce
2.5
Priemer hriadeľu – milimetre
63.5
Diera v telese - palce
3.5
Diera v telese – milimetre
88.9
Nominálna šírka – palce
0.438
Nominálna šírka – milimetre
11.125
Kód všeobecného vzhľadu
GAR_PS-I Dual Tandem
Okrajový materiál
Gylon
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.438
Aktuálna šírka – milimetre
11.125
Pružina upevnená
No
Počet tesniacich sád
2
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
None
Konštrukcia obalu
316 Stainless Steel
Kód typu tesnenia
PS-I Dual Tandem
Ostatné vlastnosti
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | With Inner Case | Viton Gasket
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.garlock.com
Číslo položky výrobcu
61X1820 GYLON 316SS 2.500"ID 3.500"OD .438"THK DUA
Interné číslo výrobcu
24062-1820
Váha / libry
0.241
Dlhý popis
2-1/2" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Dual Tandem Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov