GARLOCK
GARLOCK
24610-6086
GARLOCK GARLOCK
Popis
GARLOCK 24610-6086
5.299" Shaft Dia; 6.299" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
24610-6086
BDI #
372938
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/24610-6086/p/372938
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,163
EAN
0717744494780
Priemer hriadeľu - palce
5.299
Priemer hriadeľu – milimetre
134.595
Diera v telese - palce
6.299
Diera v telese – milimetre
159.995
Nominálna šírka – palce
0.5
Nominálna šírka – milimetre
12.7
Kód všeobecného vzhľadu
GAR_26
Okrajový materiál
Mill-Right N
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Split
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.5
Aktuálna šírka – milimetre
12.7
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Finger
Konštrukcia obalu
Reinforced Rubber with Heel
Kód typu tesnenia
26
Ostatné vlastnosti
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.garlock.com
Číslo položky výrobcu
26X6086 MILL-RIGHT N SPLIT 5.299"ID 6.299"OD .500"
Interné číslo výrobcu
24610-6086
Váha / libry
0.36
Dlhý popis
5.299" Shaft Dia; 6.299" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov