GARLOCK
GARLOCK
24626-3500
GARLOCK GARLOCK
Popis
GARLOCK 24626-3500
7" Shaft Dia; 8-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
24626-3500
BDI #
373360
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/24626-3500/p/373360
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,286
EAN
0717744163174
Priemer hriadeľu - palce
7
Priemer hriadeľu – milimetre
177.8
Diera v telese - palce
8.5
Diera v telese – milimetre
215.9
Nominálna šírka – palce
0.625
Nominálna šírka – milimetre
15.875
Kód všeobecného vzhľadu
GAR_26
Okrajový materiál
Mill-Right ES
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.625
Aktuálna šírka – milimetre
15.875
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Finger
Konštrukcia obalu
Reinforced Rubber with Heel
Kód typu tesnenia
26
Ostatné vlastnosti
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.garlock.com
Číslo položky výrobcu
26X3500 MILLRIGHT 7.000"ID 8.500"OD .625"THK
Interné číslo výrobcu
24626-3500
Váha / libry
0.63
Dlhý popis
7" Shaft Dia; 8-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov