https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnek1TOHhNREk1TkRnM09ETTNNVGczTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFPVjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMDQyZGI0ODI2YWZlYzI5Zjk5YjRkZWFlN2M4YmRkMWZjODI3MTEwZmU3NTA3ZWY1NjBmYWQ2ZDVlNWYwOTY4
GARLOCK
GARLOCK
24700-3660
GARLOCK GARLOCK
Popis
GARLOCK 24700-3660
10" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
24700-3660
BDI #
374270
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/24700-3660/p/374270
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,531
EAN
0717744042851
Priemer hriadeľu - palce
10
Priemer hriadeľu – milimetre
254
Diera v telese - palce
11
Diera v telese – milimetre
279.4
Nominálna šírka – palce
0.563
Nominálna šírka – milimetre
14.3
Kód všeobecného vzhľadu
GAR_59
Okrajový materiál
Mill-Right N
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.563
Aktuálna šírka – milimetre
14.3
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Finger
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
59
Ostatné vlastnosti
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.garlock.com
Číslo položky výrobcu
59X3660 MILL-RIGHT N CRS 10.000"ID 11.000"OD .563
Interné číslo výrobcu
24700-3660
Váha / libry
1.17
Dlhý popis
10" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov