![24715-3596](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJobU5pOHhNREUxTURZMk1EUTBNREE1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFPVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjRhOTFkNGZhYTcwZjZkNjBkNWNiZTk5NmZiMGNmMmU1YjExMThiNTE2ZjdlNzdjYWIzN2QzNzNmOTRiYmE3MQ)
![24715-3596](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJobU5pOHhNREUxTURZMk1EUTBNREE1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFPVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjRhOTFkNGZhYTcwZjZkNjBkNWNiZTk5NmZiMGNmMmU1YjExMThiNTE2ZjdlNzdjYWIzN2QzNzNmOTRiYmE3MQ)
TIMKEN
TIMKEN
24715-3596
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 24715-3596
Oil Seal; 8" Shaft Dia; 9-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
24715-3596
BDI #
22809541
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/24715-3596/p/22809541
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,617
EAN
0053893585703
Priemer hriadeľu - palce
8
Priemer hriadeľu – milimetre
203.2
Diera v telese - palce
9.25
Diera v telese – milimetre
234.95
Nominálna šírka – palce
0.625
Nominálna šírka – milimetre
15.875
Kód všeobecného vzhľadu
GAR_59
Okrajový materiál
Hydrogenated Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.625
Aktuálna šírka – milimetre
15.875
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Finger
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
59
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Oil Seal; 8" Shaft Dia; 9-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov