GARLOCK
GARLOCK
25003-6276
GARLOCK GARLOCK
Popis
GARLOCK 25003-6276
73" Shaft Dia; 75" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
25003-6276
BDI #
378420
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/25003-6276/p/378420
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
4,453
EAN
0717744493202
Priemer hriadeľu - palce
73
Priemer hriadeľu – milimetre
1,854.2
Diera v telese - palce
75
Diera v telese – milimetre
1,905
Nominálna šírka – palce
0.812
Nominálna šírka – milimetre
20.625
Kód všeobecného vzhľadu
GAR_23
Okrajový materiál
Mill-Right N
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Split
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.812
Aktuálna šírka – milimetre
20.625
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Finger
Konštrukcia obalu
Rubber
Kód typu tesnenia
23-L
Ostatné vlastnosti
General Purpose | Cover Plate Required
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.garlock.com
Číslo položky výrobcu
23X6276 MILL-RIGHT N SPLIT 73.000"ID 75.000"OD .81
Interné číslo výrobcu
25003-6276
Váha / libry
9.818
Dlhý popis
73" Shaft Dia; 75" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov