GARLOCK
GARLOCK
25021-6775
GARLOCK GARLOCK
Popis
GARLOCK 25021-6775
51" Shaft Dia; 53" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
25021-6775
BDI #
380803
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/25021-6775/p/380803
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
3,14
EAN
0717744133276
Priemer hriadeľu - palce
51
Priemer hriadeľu – milimetre
1,295.4
Diera v telese - palce
53
Diera v telese – milimetre
1,346.2
Nominálna šírka – palce
0.813
Nominálna šírka – milimetre
20.65
Kód všeobecného vzhľadu
GAR_23
Okrajový materiál
Mill-Right ES
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Split
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.813
Aktuálna šírka – milimetre
20.65
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Finger
Konštrukcia obalu
Rubber
Kód typu tesnenia
23-L
Ostatné vlastnosti
General Purpose | Cover Plate Required | 2 Butt Joints
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.garlock.com
Číslo položky výrobcu
23X6775 MILL-RIGHT ES SPLIT 51.000"ID 53.000"OD .
Interné číslo výrobcu
25021-6775
Váha / libry
6.938
Dlhý popis
51" Shaft Dia; 53" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov