GARLOCK
GARLOCK
26077-4281
GARLOCK GARLOCK
Popis
GARLOCK 26077-4281
22-3/4" Shaft Dia; 24-3/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 87-L Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
26077-4281
BDI #
389967
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/26077-4281/p/389967
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
2,738
EAN
0717744598396
Priemer hriadeľu - palce
22.75
Priemer hriadeľu – milimetre
577.85
Diera v telese - palce
24.75
Diera v telese – milimetre
628.65
Nominálna šírka – palce
0.875
Nominálna šírka – milimetre
22.225
Kód všeobecného vzhľadu
GAR_87
Okrajový materiál
Mill-Right V
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.875
Aktuálna šírka – milimetre
22.225
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel and Reinforced Rubber
Kód typu tesnenia
87-L
Ostatné vlastnosti
Large | Severe Service | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.garlock.com
Číslo položky výrobcu
87X4281 MILLRIGHT V (GREEN) 22.750"ID 24.750"OD .
Interné číslo výrobcu
26077-4281
Váha / libry
6.03
Dlhý popis
22-3/4" Shaft Dia; 24-3/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 87-L Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov