https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS7-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnNE15ODVPVGs1TkRReU1qUTNOekV3TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVemRmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNGNhZjQ2ZGIzMjg0YjZlNDhmODBjYTI4ZmRjZGM3YzRkYjAyNjk1ZTliMWM0MWVkMzI1MTI2YjU0MTc5NGNi
SKF
SKF
280X330X20.6 HDS7 D
SKF SKF
Popis
SKF 280X330X20.6 HDS7 D
280MM Shaft Dia; 330MM Housing Bore; 20.6MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 20.6MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
280X330X20.6 HDS7 D
BDI #
22780765
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/280X330X20-6-HDS7-D/p/22780765
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
1,31
EAN
0085311534611
Priemer hriadeľu - palce
11.024
Priemer hriadeľu – milimetre
280
Diera v telese - palce
12.992
Diera v telese – milimetre
330
Nominálna šírka – palce
0.811
Nominálna šírka – milimetre
20.6
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HDS7
Okrajový materiál
Carboxylated Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
0.811
Aktuálna šírka – milimetre
20.6
Pružina upevnená
No
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
None
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
HDS7
Ostatné vlastnosti
Heavy Duty
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
280X330X20.6 HDS7 D
Váha / libry
2.888
Dlhý popis
280MM Shaft Dia; 330MM Housing Bore; 20.6MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 20.6MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov