SKF
SKF
2900X2959X17 HS6
SKF SKF
Popis
SKF 2900X2959X17 HS6
2900MM Shaft Dia; 2959MM Housing Bore; 17MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 17MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS6 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
2900X2959X17 HS6
BDI #
1249401
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/2900X2959X17-HS6/p/1249401
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
11,695
EAN
0085311391320
Priemer hriadeľu - palce
114.173
Priemer hriadeľu – milimetre
2,900
Diera v telese - palce
116.496
Diera v telese – milimetre
2,959
Nominálna šírka – palce
0.669
Nominálna šírka – milimetre
17
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HS6
Okrajový materiál
Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Split
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
0.669
Aktuálna šírka – milimetre
17
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Garter
Konštrukcia obalu
Rubber
Kód typu tesnenia
HS6
Ostatné vlastnosti
1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Váha / libry
25.778
Dlhý popis
2900MM Shaft Dia; 2959MM Housing Bore; 17MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 17MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS6 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov