Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

3771 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS5-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJneFl5ODVOamMyTVRNMk5URXpOVFkyTG1wd1p3fDQyNWY2YWFhZGJkMzc2MzQyZmViMDI4YjBhNjg1YTA3NmRiZjNiZjJiMjE4OTU1NzBhYjJkMGNjYzZlY2Y4MzI
1338533 Guferá 

TIMKEN TIMKEN

3771

Popis

TIMKEN 3771

35MM Shaft Dia; 50MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 35 Seal Design Code

Katalógové číslo výrobcu

3771

BDI #
1338533

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
S02250
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31181611
Váha / Kilogram
0,02
EAN
0053893464657
Priemer hriadeľu - palce
1.378
Priemer hriadeľu – milimetre
35
Diera v telese - palce
1.969
Diera v telese – milimetre
50
Nominálna šírka – palce
0.276
Nominálna šírka – milimetre
7
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HMS5
Okrajový materiál
Silicone
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
0.276
Aktuálna šírka – milimetre
7
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel and Rubber
Kód typu tesnenia
35
Ostatné vlastnosti
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
3771
Váha / libry
0.046
Dlhý popis
35MM Shaft Dia; 50MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 35 Seal Design Code

Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.

Vyhľadaj alternatívy

Obnov