SKF
SKF
4.813X5.751X0.563 CRWH1 P / 48060
SKF SKF
Popis
SKF 4.813X5.751X0.563 CRWH1 P / 48060
Lip Seal; 4-13/16" Shaft Dia; 5-3/4" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
48060 / 4.813X5.751X0.563 CRWH1 P
BDI #
1253088
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/4-813X5-751X0-563-CRWH1-P-48060/p/1253088
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,192
EAN
0085311036887
Priemer hriadeľu - palce
4.813
Priemer hriadeľu – milimetre
122.25
Diera v telese - palce
5.751
Diera v telese – milimetre
146.075
Nominálna šírka – palce
0.563
Nominálna šírka – milimetre
14.3
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_CRWH1
Okrajový materiál
Polyacrylate
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.563
Aktuálna šírka – milimetre
14.3
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
CRWH1
Ostatné vlastnosti
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Váha / libry
0.582
Dlhý popis
Lip Seal; 4-13/16" Shaft Dia; 5-3/4" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov