SKF
SKF
4.875X6.001X0.875 SCOT1 R / 48690
SKF SKF
Popis
SKF 4.875X6.001X0.875 SCOT1 R / 48690
Lip Seal; 4-7/8" Shaft Dia; 6.001" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
48690 / 4.875X6.001X0.875 SCOT1 R
BDI #
1253124
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/4-875X6-001X0-875-SCOT1-R-48690/p/1253124
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,3
EAN
0085311036993
Priemer hriadeľu - palce
4.875
Priemer hriadeľu – milimetre
123.825
Diera v telese - palce
6.001
Diera v telese – milimetre
152.425
Nominálna šírka – palce
0.875
Nominálna šírka – milimetre
22.225
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_SCOT1
Okrajový materiál
Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.875
Aktuálna šírka – milimetre
22.225
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
4
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
SCOT1
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
48690
Váha / libry
0.663
Dlhý popis
Lip Seal; 4-7/8" Shaft Dia; 6.001" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov