https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA10-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd4Wmk4eE1EYzNNREkxTkRBd05ESTFOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlUwRXhNRjh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNDRjMDk5NzU3YjU2MjZiZTU3ZGZmNjZiNDQxZGVlMTllZmY4YzFhYzA3YjNlNWE1OTk3MDZlODEzNDM1YmRj
SKF
SKF
42X62X8 HMSA10 RG
SKF SKF
Popis
SKF 42X62X8 HMSA10 RG
Lip Seal; 42MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
42X62X8 HMSA10 RG
BDI #
1257032
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/42X62X8-HMSA10-RG/p/1257032
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,02
EAN
7316572275238
Priemer hriadeľu - palce
1.654
Priemer hriadeľu – milimetre
42
Diera v telese - palce
2.441
Diera v telese – milimetre
62
Nominálna šírka – palce
0.315
Nominálna šírka – milimetre
8
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HMSA10
Okrajový materiál
Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
0.315
Aktuálna šírka – milimetre
8
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
2
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel and Rubber
Kód typu tesnenia
HMSA10
Ostatné vlastnosti
Small
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Váha / libry
0.054
Dlhý popis
Lip Seal; 42MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov