https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-F1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmd6TWk4eE1EYzJOemd6TURRMU1ESXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBZeFh6SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzlkNWFkMWNkZjJhMWRlYWYyMTY1NmY4YmFhOTEwMzk1ZTc4YjY5MGUyNWYxY2MxODNhOGYyYzU4MWUyNTJkNA
TIMKEN
TIMKEN
6186
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 6186
2-3/16" Shaft Dia; 3-3/16" Housing Bore; 0.718" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 23/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 1L Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
6186
BDI #
1347873
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/6186/p/1347873
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31181611
Váha / Kilogram
0,129
EAN
0053893466705
Priemer hriadeľu - palce
2.187
Priemer hriadeľu – milimetre
55.55
Diera v telese - palce
3.189
Diera v telese – milimetre
81.001
Nominálna šírka – palce
0.718
Nominálna šírka – milimetre
18.237
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_F1
Okrajový materiál
Leather
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.718
Aktuálna šírka – milimetre
18.237
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
2
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
1L
Ostatné vlastnosti
Assembled | General Purpose | With Inner Case
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
6186
Váha / libry
0.286
Dlhý popis
2-3/16" Shaft Dia; 3-3/16" Housing Bore; 0.718" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 23/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 1L Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov