![710409](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-91-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnek9TOHhNREUxTURZM01URTROems1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODVNVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWMyYmFmOGM3OWVlZDAxZmQ1ZmUyYTRlYmE3OWM5OTg5ZmUzYzIyMzAzMjJlNDE4NGY4ODZhYTcxYjk2NjIzOQ)
![710409](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-91-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnek9TOHhNREUxTURZM01URTROems1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODVNVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWMyYmFmOGM3OWVlZDAxZmQ1ZmUyYTRlYmE3OWM5OTg5ZmUzYzIyMzAzMjJlNDE4NGY4ODZhYTcxYjk2NjIzOQ)
TIMKEN
TIMKEN
710409
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 710409
Oil Seal; 1-13/16" Shaft Dia; 2.413" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 91 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
710409
BDI #
1350065
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/710409/p/1350065
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,044
EAN
0053893499949
Priemer hriadeľu - palce
1.813
Priemer hriadeľu – milimetre
46.05
Diera v telese - palce
2.413
Diera v telese – milimetre
61.29
Nominálna šírka – palce
0.3
Nominálna šírka – milimetre
7.62
Kód všeobecného vzhľadu
TIM_91
Okrajový materiál
Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.3
Aktuálna šírka – milimetre
7.62
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
91
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Oil Seal; 1-13/16" Shaft Dia; 2.413" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 91 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov