![710525](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-40-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnMVlpOHhNREUxTURZMk9EVXpNemM1TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODBNRjh6WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yzc5NWFiMmRhY2M3MDQ0MDhkMWM5Zjk5NWQ2Yjg0ZTIyYWIxMTI0OGFjYjYyYzJiMmU5Zjg5ZTgyMjdmN2VmYw)
![710525](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-40-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnMVlpOHhNREUxTURZMk9EVXpNemM1TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODBNRjh6WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yzc5NWFiMmRhY2M3MDQ0MDhkMWM5Zjk5NWQ2Yjg0ZTIyYWIxMTI0OGFjYjYyYzJiMmU5Zjg5ZTgyMjdmN2VmYw)
TIMKEN
TIMKEN
710525
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 710525
1.732" Shaft Dia; 2.913" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 40 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
710525
BDI #
1350122
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/710525/p/1350122
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,048
EAN
0053893500423
Priemer hriadeľu - palce
1.732
Priemer hriadeľu – milimetre
43.993
Diera v telese - palce
2.913
Diera v telese – milimetre
73.99
Nominálna šírka – palce
0.433
Nominálna šírka – milimetre
10.998
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HMSA92
Okrajový materiál
Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.433
Aktuálna šírka – milimetre
10.998
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
3
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel and Rubber
Kód typu tesnenia
40
Ostatné vlastnosti
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
710525
Váha / libry
0.107
Dlhý popis
1.732" Shaft Dia; 2.913" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 40 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov