https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS5-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoa09TOHhNRGN4TVRNd01qVXdORFEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaFROVjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNmU3Y2IxZWIwZTE0NzNhNjAzNTM5YjEwNjg5YTA1ZTZjZTNjMzlhYTgyMDc5NTE4ZjU5ODg3NGVlNjgyNjFi
SKF
SKF
72.75X74X0.719 HS5 R / 7275135
SKF SKF
Popis
SKF 72.75X74X0.719 HS5 R / 7275135
72-3/4" Shaft Dia; 74" Housing Bore; 0.719" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS5 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
7275135 / 72.75X74X0.719 HS5 R
BDI #
1296862
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/72-75X74X0-719-HS5-R-7275135/p/1296862
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
8,21
EAN
0085311362320
Priemer hriadeľu - palce
72.75
Priemer hriadeľu – milimetre
1,847.85
Diera v telese - palce
74
Diera v telese – milimetre
1,879.6
Nominálna šírka – palce
0.719
Nominálna šírka – milimetre
18.263
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HS5
Okrajový materiál
Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.719
Aktuálna šírka – milimetre
18.263
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Garter
Konštrukcia obalu
Rubber
Kód typu tesnenia
HS5
Ostatné vlastnosti
Large | With Spring Lock and Spring-Cover
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Váha / libry
22.597
Dlhý popis
72-3/4" Shaft Dia; 74" Housing Bore; 0.719" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS5 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov