TIMKEN
TIMKEN
7216
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 7216
1-7/8" Shaft Dia; 3.105" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
7216
BDI #
1350396
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/7216/p/1350396
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31181611
Váha / Kilogram
0,099
EAN
0053893466941
Priemer hriadeľu - palce
1.875
Priemer hriadeľu – milimetre
47.625
Diera v telese - palce
3.105
Diera v telese – milimetre
78.867
Nominálna šírka – palce
0.5
Nominálna šírka – milimetre
12.7
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HMSA27
Okrajový materiál
Leather
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.5
Aktuálna šírka – milimetre
12.7
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
2
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
47
Ostatné vlastnosti
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Flanged OD
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
7216
Váha / libry
0.219
Dlhý popis
1-7/8" Shaft Dia; 3.105" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov