Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

80MMRSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-RSS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJoa1lpODVOak13TVRVek16UXpNREEyTG1wd1p3fGQ2MmRiMmI2ZTQyMDNkMDljNjQ1ZGE5ZGQ5MDVjNTRmZjliMzU0YWNmNmExZGVhNmYzZDg3M2JkNzEwNTE4NGY
20347711 Guferá 

TIMKEN TIMKEN

80MMRSS

Popis

TIMKEN 80MMRSS

80MM Shaft Dia; Nitrile Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; RSS Seal Design Code

Katalógové číslo výrobcu

80MMRSS

BDI #
20347711

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
S02250
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,04
EAN
0013992022349
Priemer hriadeľu - palce
3.15
Priemer hriadeľu – milimetre
80
Diera v telese - palce
0
Diera v telese – milimetre
0
Nominálna šírka – palce
0
Nominálna šírka – milimetre
0
Kód všeobecného vzhľadu
TIM_RSS
Okrajový materiál
Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Split
Palec – metrický
Metric
Pružina upevnená
No
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
None
Konštrukcia obalu
Rubber
Kód typu tesnenia
RSS
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
80MM Shaft Dia; Nitrile Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; RSS Seal Design Code

Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.

Vyhľadaj alternatívy

Obnov