SKF
SKF
9X11X0.75 HDSF7 RT / 556484
SKF SKF
Popis
SKF 9X11X0.75 HDSF7 RT / 556484
9" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDSF7 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
556484 / 9X11X0.75 HDSF7 RT
BDI #
1254069
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/9X11X0-75-HDSF7-RT-556484/p/1254069
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
1,06
EAN
0085311464451
Priemer hriadeľu - palce
9
Priemer hriadeľu – milimetre
228.6
Diera v telese - palce
11
Diera v telese – milimetre
279.4
Nominálna šírka – palce
0.75
Nominálna šírka – milimetre
19.05
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HDSF7
Okrajový materiál
Nitrile | PTFE
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.75
Aktuálna šírka – milimetre
19.05
Pružina upevnená
No
Počet tesniacich sád
2
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
None
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
HDSF7
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
556484
Váha / libry
2.338
Dlhý popis
9" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDSF7 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov