https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-G-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoaFpTOHhNREE1TURBMU1qTTFOREEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUhYekZmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MDkzMGE4ZjQ1Mzc1OTZlYjAwMGFkZWEwODE3MTIwZGJiNzU1N2Y4NDRlMGQ2MTRjMThmMTMwNjVhODg5Yjdj
SKF
SKF
G 18X26X4
SKF SKF
Popis
SKF G 18X26X4
18MM Shaft Dia; 26MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
G 18X26X4
BDI #
1302417
Detaily
3.07
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/G-18X26X4/p/1302417
Vaša cena
3,07 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0
Priemer hriadeľu - palce
0.709
Priemer hriadeľu – milimetre
18
Diera v telese - palce
1.024
Diera v telese – milimetre
26
Nominálna šírka – palce
0.157
Nominálna šírka – milimetre
4
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_G
Okrajový materiál
Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
0.157
Aktuálna šírka – milimetre
4
Pružina upevnená
No
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
None
Konštrukcia obalu
Steel and Rubber
Kód typu tesnenia
G
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
18MM Shaft Dia; 26MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov