https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-G-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoaFpTOHhNREE1TURBMU1qTTFOREEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUhYekZmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MDkzMGE4ZjQ1Mzc1OTZlYjAwMGFkZWEwODE3MTIwZGJiNzU1N2Y4NDRlMGQ2MTRjMThmMTMwNjVhODg5Yjdj
SKF
SKF
G 25X35X4
SKF SKF
Popis
SKF G 25X35X4
Seal, Lip; 25MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
G 25X35X4
BDI #
1422672
Detaily
3.45
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/G-25X35X4/p/1422672
Vaša cena
3,45 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,003
EAN
7316570877250
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.skf.com
Detail produktu
Oil Seals
Špecifikácia produktu
Seal, Lip; 25MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Dlhý popis
Seal, Lip; 25MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code