NTN
NTN
G40X50X4
NTN NTN
Popis
NTN G40X50X4
40MM Shaft Dia; 50MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
G40X50X4
BDI #
1219381
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/G40X50X4/p/1219381
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,005
EAN
4547359068627
Priemer hriadeľu - palce
1.575
Priemer hriadeľu – milimetre
40
Diera v telese - palce
1.969
Diera v telese – milimetre
50
Nominálna šírka – palce
0.157
Nominálna šírka – milimetre
4
Kód všeobecného vzhľadu
NTN_G
Okrajový materiál
Rubber
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
0.157
Aktuálna šírka – milimetre
4
Pružina upevnená
No
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
None
Konštrukcia obalu
Steel and Rubber
Kód typu tesnenia
G
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Číslo položky výrobcu
G40X50X4
Váha / libry
0.01014
Dlhý popis
40MM Shaft Dia; 50MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov