NTN
NTN
G40X52X5
NTN NTN
Popis
NTN G40X52X5
40MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
G40X52X5
BDI #
1219382
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/G40X52X5/p/1219382
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,005
EAN
4547359068634
Priemer hriadeľu - palce
1.575
Priemer hriadeľu – milimetre
40
Diera v telese - palce
2.047
Diera v telese – milimetre
52
Nominálna šírka – palce
0.197
Nominálna šírka – milimetre
5
Kód všeobecného vzhľadu
NTN_G
Okrajový materiál
Rubber
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
0.197
Aktuálna šírka – milimetre
5
Pružina upevnená
No
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
None
Konštrukcia obalu
Steel and Rubber
Kód typu tesnenia
G
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Číslo položky výrobcu
G40X52X5
Váha / libry
0.01058
Dlhý popis
40MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov