NTN
NTN
S24333737CS
NTN NTN
Popis
NTN S24333737CS
Oil Seal; 2.43" Shaft Diameter; 3.37" Housing Bore; 0.37" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.37" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Retainer; Steel Case; CS Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
S24333737CS
BDI #
17149377
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/S24333737CS/p/17149377
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0
EAN
0692314584354
Priemer hriadeľu - palce
2.43
Priemer hriadeľu – milimetre
61.722
Diera v telese - palce
3.37
Diera v telese – milimetre
85.598
Nominálna šírka – palce
0.37
Nominálna šírka – milimetre
9.398
Kód všeobecného vzhľadu
NTN_CS
Okrajový materiál
Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.37
Aktuálna šírka – milimetre
9.398
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
2
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
CS
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Oil Seal; 2.43" Shaft Diameter; 3.37" Housing Bore; 0.37" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.37" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Retainer; Steel Case; CS Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov