https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-22839757-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJoa05DOHhNREEyTVRjeE9URXdPVFkyTWk5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNakk0TXprM05UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODdiNTA3NzI3NjA4ODFkNWYzYzQzYjNlMzM5ZjZmYTlmY2IzZDUzYTAzNDE4OWViZjRmZTA1MzI4MzI0YzViMQ
TIMKEN
TIMKEN
24801-1177
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 24801-1177
Bearing Isolator; 5.625" Shaft Diameter; 6.625" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flangeless; EQUAL Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
24801-1177
BDI #
22835616
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Mechanick%C3%A9-tesnenia/24801-1177/p/22835616
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,163
EAN
0053893622460
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Isolator
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Detail produktu
Bearing Isolator
Špecifikácia produktu
5.625" Shaft Diameter; 6.625" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flangeless; EQUAL Seal Design Code
Dlhý popis
Bearing Isolator; 5.625" Shaft Diameter; 6.625" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flangeless; EQUAL Seal Design Code