TIMKEN
TIMKEN
24802-1765
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 24802-1765
Bearing Isolator; 0.875" Shaft Diameter; 2" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flanged; EQUAL Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
24802-1765
BDI #
1323502
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Mechanick%C3%A9-tesnenia/24802-1765/p/1323502
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,122
EAN
0053893350394
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Isolator
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Detail produktu
Bearing Isolator
Špecifikácia produktu
0.875" Shaft Diameter; 2" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flanged; EQUAL Seal Design Code
Dlhý popis
Bearing Isolator; 0.875" Shaft Diameter; 2" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flanged; EQUAL Seal Design Code