https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-IG-29516-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEyTVRjeE9URTNOVEU1T0M5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZTVWRmTWprMU1UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWQ4NDM0YTBlYzZjYmY1NmNhNTJlNTM5YTJmODFlY2I1YTFiM2Y2Njk0Y2E2YTNmYmE0N2Q2OTRjODQyYjZiYg
TIMKEN
TIMKEN
29516-7179
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 29516-7179
Bearing Isolator; 2.112" Shaft Diameter; 2.776" Housing Bore; 0.725" Width; Glass Filled PTFE Material; Split Seal; IG Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
29516-7179
BDI #
22827727
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Mechanick%C3%A9-tesnenia/29516-7179/p/22827727
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,122
EAN
0053893326146
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Isolator
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Detail produktu
Bearing Isolator
Špecifikácia produktu
2.112" Shaft Diameter; 2.776" Housing Bore; 0.725" Width; Glass Filled PTFE Material; Split Seal; IG Seal Design Code
Dlhý popis
Bearing Isolator; 2.112" Shaft Diameter; 2.776" Housing Bore; 0.725" Width; Glass Filled PTFE Material; Split Seal; IG Seal Design Code