Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

1305486 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25133392-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmd6TlM4eE1ERTBNakl4TWpFNU5ETXpOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNek16T1RKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wxMmU2Yzg4M2EwMmQ2ZmI2NWI1MzI0NjEwNjk0NzNmYjgzMDNlNTZjNWY0MjFkYjkyZGYxNTUwNDkzODBjZTc3
25133392 Vśeobecné priemyselné výrobky 

LOCTITE LOCTITE

1305486

Popis

LOCTITE 1305486

Adhesive Nozzle; 10 Per Pack

Katalógové číslo výrobcu

1305486

BDI #
25133392

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
G00190
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141731
Váha / Kilogram
0,006
Harmonizovaný tarifný kód
8424.90.90.80
Podstatné meno
Nozzle
Reťazec kľúčového slova
Adhesive
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Detail produktu
Adhesive Nozzle
Dlhý popis
Adhesive Nozzle; 10 Per Pack