https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21474190-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg4OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoaE55ODVPRFEyTkRnNE16WTNNVE0wTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFEzTkRFNU1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZTE5YmU3NWJhZjI5MzBjMzY0NTZiNGNlYzIwNjVkY2RiNmQ1ZDhhNmJmMTA5ODIwODJlMmM4M2QwMmE3ZDFk
RINGFEDER CORP
RINGFEDER CORP
4061 38X72
RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP
Popis
RINGFEDER CORP 4061 38X72
Shrink Disc; 38MM X 72MM
Katalógové číslo výrobcu
4061 38X72
BDI #
21474190
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%9Beobecn%C3%A9-priemyseln%C3%A9-v%C3%BDrobky/4061-38X72/p/21474190
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RINGFEDER CORP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
0,499
EAN
0842058112553
Podstatné meno
Disc
Reťazec kľúčového slova
Shrink
Detail produktu
Shrink Disc
Špecifikácia produktu
Shrink Disc; 38MM X 72MM
Dlhý popis
Shrink Disc; 38MM X 72MM