https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25189630-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmcyTmk4eE1ESTVORFU0TmprNU9EZ3hOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhPRGsyTXpCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMzk0NjNlYjUwYTRkZmJmNjQ2MzU3MGQ2MmU0ZjBkMDllZGM2MjU0Y2E2ZDFiYTBiMDQzZThkZDVkYjk1Nzk1
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
CCM-S-60-IWIS
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
Popis
IWIS DRIVE SYSTEMS CCM-S-60-IWIS
Chain Monitoring System; 250MM Length; 19MM Width; 58MM Height
Katalógové číslo výrobcu
CCM-S-60-IWIS
BDI #
25189658
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%9Beobecn%C3%A9-priemyseln%C3%A9-v%C3%BDrobky/CCM-S-60-IWIS/p/25189658
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IWIS DRIVE SYSTEMS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151600
Váha / Kilogram
0,9
EAN
0847648414499
Harmonizovaný tarifný kód
7315.00.00.00
Podstatné meno
System
Reťazec kľúčového slova
Chain Monitoring
URL výrobcu
https://www.iwis.com
Detail produktu
Chain Monitoring System
Špecifikácia produktu
250MM Length; 19MM Width; 58MM Height
Dlhý popis
Chain Monitoring System; 250MM Length; 19MM Width; 58MM Height