![I150-PF-0175-0750 IGLIDUR](/medias/INDXXXXXXXXX-25879312-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMk1pOHhNRFF4T0RZNU9EY3hOVEUyTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalU0Tnprek1USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2Q4MzE4ODUxNTVkYjI3OWE4N2E2OTI1MDk0YTFiY2Y4YzYwNGRlMTIyN2U2YWIzNWMxODExMzcxZDc5ZTcwZQ)
![I150-PF-0175-0750 IGLIDUR](/medias/INDXXXXXXXXX-25879312-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMk1pOHhNRFF4T0RZNU9EY3hOVEUyTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalU0Tnprek1USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2Q4MzE4ODUxNTVkYjI3OWE4N2E2OTI1MDk0YTFiY2Y4YzYwNGRlMTIyN2U2YWIzNWMxODExMzcxZDc5ZTcwZQ)
IGUS
IGUS
I150-PF-0175-0750 IGLIDUR
IGUS IGUS
Popis
IGUS I150-PF-0175-0750 IGLIDUR
Printing Filament; 1.75MM Diameter; 205MM Outer Diameter Spool; 55MM Spool Width; White Color
Katalógové číslo výrobcu
I150-PF-0175-0750 IGLIDUR
BDI #
25879312
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%9Beobecn%C3%A9-priemyseln%C3%A9-v%C3%BDrobky/I150-PF-0175-0750-IGLIDUR/p/25879312
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IGUS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
0,3
Podstatné meno
Filament
Reťazec kľúčového slova
Printing
URL výrobcu
https://www.igus.com
Detail produktu
Printing Filament
Špecifikácia produktu
1.75MM Diameter; 205MM Outer Diameter Spool; 55MM Spool Width; White Color
Dlhý popis
Printing Filament; 1.75MM Diameter; 205MM Outer Diameter Spool; 55MM Spool Width; White Color