NILOS
NILOS
ACR35LH
NILOS NILOS
Popis
NILOS ACR35LH
Castor; 35MM Ball Size; Float-On; Black Color; Rubber Material; Left Hand
Katalógové číslo výrobcu
ACR35LH
BDI #
1298207
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%9Beobecn%C3%A9-priemyseln%C3%A9-v%C3%BDrobky/Kolieska/ACR35LH/p/1298207
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31162700
Váha / Kilogram
0,26
EAN
7316578047938
Podstatné meno
Castor
Špecifikácia produktu
35MM Ball Size; Float-On; Black Color; Rubber Material; Left Hand
Dlhý popis
Castor; 35MM Ball Size; Float-On; Black Color; Rubber Material; Left Hand