https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21566890-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzExMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnell5ODVPREkxTmpFd05EazRNRGM0TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFUyTmpnNU1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMGMzN2NhYjExMDBhZjkzYWRiMDU1YjAwM2NiMDNjYmJjMDJkNjE5MTdmYTVhYzE2NjY2MmMyNTNlMGM0YzE4
BLICKLE
BLICKLE
BK-SPO 100K-1
BLICKLE BLICKLE
Popis
BLICKLE BK-SPO 100K-1
Swivel Caster; 100MM Dia; 350KG; Ball Bearing
Katalógové číslo výrobcu
BK-SPO 100K-1
BDI #
21566890
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%9Beobecn%C3%A9-priemyseln%C3%A9-v%C3%BDrobky/Kolieska/BK-SPO-100K-1/p/21566890
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
BLICKLE
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31162701
Váha / Kilogram
0,8
Podstatné meno
Caster
Reťazec kľúčového slova
Swivel
Detail produktu
Swivel Caster
Špecifikácia produktu
Swivel Caster; 100MM Dia; 350KG; Ball Bearing
Dlhý popis
Swivel Caster; 100MM Dia; 350KG; Ball Bearing