Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

LE-TPA 127K-FK wheel https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17002962-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoaE55ODVPREkxTmpFeU9USXlPVEV3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOekF3TWprMk1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYjc0YTgzY2MyYjZjYTZkNzczNjAzNmUwNDM1ZjNkZDkxYWRmMTkzODA3MjRmZTE1OGQ4OGY1OWQ1NTUzMjIx
17002962 Kolieska 

BLICKLE BLICKLE

LE-TPA 127K-FK wheel

Popis

BLICKLE LE-TPA 127K-FK wheel

Swivel Caster; Pressed Steel; With Top Plate Fitting; Wheel With Thermoplastic Rubber Tread; With Polypropylene Wheel Centre

Katalógové číslo výrobcu

LE-TPA 127K-FK wheel

BDI #
17002962

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
G00121
Výrobca
BLICKLE
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31162701
Váha / Kilogram
0
Podstatné meno
Caster
Reťazec kľúčového slova
Swivel
Detail produktu
Swivel Caster
Špecifikácia produktu
Swivel Caster; Pressed Steel
Dlhý popis
Swivel Caster; Pressed Steel; With Top Plate Fitting; Wheel With Thermoplastic Rubber Tread; With Polypropylene Wheel Centre