https://www.bdiexpress.com/medias/INDHNYXXXXXX-18450317-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnek9TOHhNREkzTWpVM01qZzJOalU1TUM5SlRrUklUbGxZV0ZoWVdGaGZNVGcwTlRBek1UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmY4ODZjYTU4ODcyZjAxYTUxNDY0ZDgyMDA4ODA4N2EyYTM1ZWRiNGFiYzlmZmFmNjZiMWM5OGRhMzBmZDA5MA
HONEYWELL SAFETY
HONEYWELL SAFETY
9901
HONEYWELL SAFETY HONEYWELL SAFETY
Popis
HONEYWELL SAFETY 9901
Spring Lens; Fibre-Metal; 4.5" Width X 5.25" Length; For Welding Helmet
Katalógové číslo výrobcu
9901
BDI #
18450317
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%9Beobecn%C3%A9-priemyseln%C3%A9-v%C3%BDrobky/Zv%C3%A1ranie/9901/p/18450317
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS honeywellsafety.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
46181706
Váha / Kilogram
0
EAN
0662463297085
Podstatné meno
Lens
Detail produktu
Spring Lens
Špecifikácia produktu
Fibre-Metal; 4.5" Width X 5.25" Length
Dlhý popis
Spring Lens; Fibre-Metal; 4.5" Width X 5.25" Length; For Welding Helmet