EWELLIX
EWELLIX
FLBU16 SELF LOCKING PACKED
EWELLIX EWELLIX
Popis
EWELLIX FLBU16 SELF LOCKING PACKED
End Support Block; Round Housing; 10MM Bore; 76MM Housing/Block Length; 44MM Overall Width; 76MM Overall Height; 6.6MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Katalógové číslo výrobcu
FLBU16 SELF LOCKING PACKED
BDI #
1241029
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-a-valcov%C3%A9-skrutky/Podporn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-pre-guli%C4%8Dkov%C3%A9-skrutky/FLBU16-SELF-LOCKING-PACKED/p/1241029
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111500
Váha / Kilogram
0
Meno produktu
End Support Block
Štýl hlavice
Round
Vnútorný priemer - palce
0.394
Vnútorný priemer – milimetre
10
Dĺžka krytu/bloku v palcoch
2.992
Dĺžka krytu/bloku v milimetroch
76
Celková šírka - palce
1.732
Celková šírka – milimetre
44
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
0
Vzdialenosť od základne po stred hriadeľa v milimetroch
0
Točivý element
Ball Bearing
Počet ložísk
Double
Celková výška - palce
2.992
Celková výška – milimetre
76
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.26
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
6.6
Materiál
Steel
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Angular Contact | Flanged Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Preloaded | Fixed Axial Mounting | Self Locking Nylstop Nut
Kategória BDI
Support Block Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
End Support Block
Reťazec kľúčového slova
Ball Screw Linear
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
FLBU16 SELF LOCKING PACKED
Dlhý popis
End Support Block; Round Housing; 10MM Bore; 76MM Housing/Block Length; 44MM Overall Width; 76MM Overall Height; 6.6MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov