W5015SS-3ZY-C5Z10
Popis
NSK W5015SS-3ZY-C5Z10
Katalógové číslo výrobcu W5015SS-3ZY-C5Z10
BDI # 1196693
Vlastnosti
Smer závitu:
Right Hand
Počet začiatkov závitu:
1
Stúpanie závitu v palcoch:
0,394
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Ostatné vlastnosti:
Blank Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | Offset Type | 4 Circuit Return | Deflector Circulation | C5 Accuracy Grade
Celková dĺžka - palce:
80,709
Stúpanie závitu v milimetroch:
10
Priemer závitu v milimetroch:
50
Meno produktu:
Ball Screw with Flanged Nut
W2013FA-2GX-C5T40
Popis
NSK W2013FA-2GX-C5T40
Katalógové číslo výrobcu W2013FA-2GX-C5T40
BDI # 1196108
Vlastnosti
Smer závitu:
Right Hand
Stúpanie závitu v palcoch:
1,575
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Ostatné vlastnosti:
Finished Shaft End | Non Preloaded | Ultra High Helix Lead | 1 Circuit Return | End Cap Circulation | C5 Accuracy Grade | Axial Play
Celková dĺžka - palce:
55,906
Stúpanie závitu v milimetroch:
40
Priemer závitu v palcoch:
0,787
Priemer závitu v milimetroch:
20
Meno produktu:
Ball Screw with Flanged Nut
Vlastnosti
Smer závitu:
Right Hand
Stúpanie závitu v palcoch:
0,787
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Ostatné vlastnosti:
Finished Shaft End | Preloaded | High Helix Lead | Single Nut | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C5 Accuracy Grade
Celková dĺžka - palce:
51,969
Stúpanie závitu v milimetroch:
20
Priemer závitu v palcoch:
0,787
Priemer závitu v milimetroch:
20
Meno produktu:
Ball Screw with Flanged Nut
Vlastnosti
Smer závitu:
Right Hand
Počet začiatkov závitu:
1
Stúpanie závitu v palcoch:
0,394
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Ostatné vlastnosti:
Finished Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | Offset Type | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C5 Accuracy Grade
Celková dĺžka - palce:
57,559
Stúpanie závitu v milimetroch:
10
Priemer závitu v milimetroch:
50
Meno produktu:
Ball Screw with Flanged Nut
Vlastnosti
Smer závitu:
Right Hand
Počet začiatkov závitu:
1
Stúpanie závitu v palcoch:
0,394
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Ostatné vlastnosti:
Finished Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | Offset Type | 2 Circuit Return | Tube Circulation | C5 Accuracy Grade
Celková dĺžka - palce:
113,858
Stúpanie závitu v milimetroch:
10
Priemer závitu v milimetroch:
50
Meno produktu:
Ball Screw with Flanged Nut