https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLNRBRG-BL-LBCT-OPN-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoak1DOHhNREEzTmpZMk5qVXlOemMzTkM5SlRrUlRTMFpNVGxKQ1VrZGZRa3hmVEVKRFZGOVBVRTVmVTFSTVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MGRkZDAxNWI1OWU3ZGNiNWNkN2Q5NmI5ZGEwMzdmNzRkNzdlNmE0NGY2OWUxYmMwOWVkZWY3MzE1MzczOWNlMg
SKF
SKF
LB 30 LBCT 30A-2LS
SKF SKF
Popis
SKF LB 30 LBCT 30A-2LS
Linear Ball Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 68MM Length; Ball Element; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Katalógové číslo výrobcu
LB 30 LBCT 30A-2LS
BDI #
25111893
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Line%C3%A1rne-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEisk%C3%A1-s-pr%C3%ADrubou/LB-30-LBCT-30A-2LS/p/25111893
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171506
Váha / Kilogram
0,03
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.12
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Linear Ball
URL výrobcu
https://www.skf.com
Detail produktu
Linear Ball Bearing
Špecifikácia produktu
30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 68MM Length; Ball Element; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Dlhý popis
Linear Ball Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 68MM Length; Ball Element; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning