EWELLIX
EWELLIX
LBCT 50 A
EWELLIX EWELLIX
Popis
EWELLIX LBCT 50 A
50MM Bore; 75MM Outside Diamter; 100MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Shields; Steel Housing; Not Self Aligning
Katalógové číslo výrobcu
LBCT 50 A
BDI #
1238277
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Line%C3%A1rne-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEisk%C3%A1-s-pr%C3%ADrubou/LBCT-50-A/p/1238277
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171506
Váha / Kilogram
0,37
EAN
7333314053183
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Vonkajší priemer - palce
2.953
Vonkajší priemer – milimetre
75
Dĺžka - palce
3.937
Dĺžka – milimetre
100
Typ lineárneho puzdra
Round Bore | Ball
Profil
Open
Kryt
2 Shields
Materiál hlavice
Steel
Naklápacie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Relubricatable
Kategória BDI
Nonmounted Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.12
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Linear
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
LBCT 50 A
Váha / libry
0.86
Dlhý popis
50MM Bore; 75MM Outside Diamter; 100MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Shields; Steel Housing; Not Self Aligning
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov