IKO
IKO
LM150210240
IKO IKO
Popis
IKO LM150210240
150MM Bore; 210MM Outside Diamter; 240MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Katalógové číslo výrobcu
LM150210240
BDI #
515242
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Line%C3%A1rne-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEisk%C3%A1-s-pr%C3%ADrubou/LM150210240/p/515242
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171506
Váha / Kilogram
20,258
EAN
4549557037931
Vnútorný priemer - palce
5.906
Vnútorný priemer – milimetre
150
Vonkajší priemer - palce
8.268
Vonkajší priemer – milimetre
210
Dĺžka - palce
9.449
Dĺžka – milimetre
240
Typ lineárneho puzdra
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Kryt
None
Materiál hlavice
Steel
Naklápacie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
High Accuracy Class | Carbon Steel Retainer
Kategória BDI
Nonmounted Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.12
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Linear
Váha / libry
44.644
Dlhý popis
150MM Bore; 210MM Outside Diamter; 240MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov