https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGULNRBRG-RJUM-01-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnMU55OHhNRE13TnpjME5UY3hNREV4TUM5SlRrUkpSMVZNVGxKQ1VrZGZVa3BWVFY4d01WOURURk5FWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2OWIzYjM0NWU3M2E0ODczNGNlZTk5ZGY3ZmY4MzUzZjJkZTBhYTY3NDM3ZTg2YmIzYjBjYTkxNTdlNjgzZDY2
IGUS
IGUS
RJUM-01-12
IGUS IGUS
Popis
IGUS RJUM-01-12
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
Katalógové číslo výrobcu
RJUM-01-12
BDI #
15063747
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Line%C3%A1rne-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEisk%C3%A1-s-pr%C3%ADrubou/RJUM-01-12/p/15063747
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IGUS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171506
Váha / Kilogram
0,02
Vnútorný priemer - palce
0.472
Vnútorný priemer – milimetre
12
Vonkajší priemer - palce
0.866
Vonkajší priemer – milimetre
22
Dĺžka - palce
1.26
Dĺžka – milimetre
32
Typ lineárneho puzdra
Round Bore | Plain
Profil
Closed
Kryt
None
Materiál hlavice
Aluminum
Naklápacie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Iglide Liner
Kategória BDI
Non-Mounted Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Váha / libry
0.0463
Dlhý popis
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov